画像準備中

テガード 耐切創甲プロ手袋18G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード71000776 品番TG545P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。
高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得

用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。 サイズM 全長(cm)24 素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC 耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。耐切創強度の高い繊維を使用していますが、絶対の安全を保障するものではありません。樹脂部でも水などの液体は浸透しますので、注意してください。この製品に突刺防止機能はありません。高温物に触れないでください。火傷する恐れがあります。絶縁機能はありません。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。回転体を伴う作業には使用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。食品には直接触れないでください。洗濯する際は中性洗剤を使用ください。色落ち・色移りの可能性があります。他のものと一緒に洗わないでください。縮むことがあります。乾燥機は使用せず陰干ししてください。保管する際は袋に入れ、直射日光を避けてください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする