小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
セフティカスタム ヘリウム用G式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71000907
品番
DC031907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
質量(g)
1300
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス
ヘリウム
一次側圧力計(MPa)
25
一次側圧力(MPa)
Max.15
二次側圧力計(MPa)
2.5
標準流量(Nm
3
/h)
100(0.8MPa時)