セフティカスタム 水素用G式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71000916 品番DC031910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

豊富な流量と安定した調整能力が得られます。

質量(g)1300 最高使用圧力(MPa)0.99 接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し 使用ガス水素 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)Max.15 二次側圧力計(MPa)2.5 標準流量(Nm3/h)140(0.8MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする