小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
SAFETY ゲージレス調整器 1号F式 酸素
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71000941
品番
DC033003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)
質量(g)
1030
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.99
接続
【一次側】W23-14山、【二次側】M16×1.5
使用ガス
酸素
標準流量(Nm
3
/h)
30(0.8MPa時)
入口圧力(MPa)
Max.15