SAFETY ゲージレス調整器 2号 アセチレン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71000950 品番DC033002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)

質量(g)1500 使用圧力範囲(MPa)0.22〜0.098 接続【一次側】ガット式、【二次側】M16×1.5左 使用ガスアセチレン 標準流量(Nm3/h)7(0.05MPa時) 入口圧力(MPa)Max.2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする