小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
配管用圧力調整器 ゴールドU 酸素
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71000986
品番
SG-L1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)
1000
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続
【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス
酸素
二次側圧力計(MPa)
1.5
標準流量(Nm
3
/h)
26(0.4MPaのとき)
位置
【入口継手位置】右側