配管用圧力調整器 ゴールドU LPG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71001011 品番SG-L3-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・シンプルで高耐久性・高性能

質量(g)1000 最高使用圧力(MPa)0.07 接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し 使用ガスLPG 二次側圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき) 位置【入口継手位置】右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする