小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71001029
品番
DC041203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)
870
使用圧力範囲(MPa)
0.01〜0.07
接続
【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左
使用ガス
アセチレン
標準流量(Nm
3
/h)
6.6(0.05MPa時)
入口圧力(MPa)
Max.0.098