SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71001038 品番DC041202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。

質量(g)870 使用圧力範囲(MPa)0.01〜0.07 接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左 使用ガスLPG 標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時) 入口圧力(MPa)Max.0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする