流量調整器 せつやく君U アルゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71001187 品番CWH-25F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする