代表画像

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71001975 品番E40711MN/NSAJ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

電源ユニット別置型

用途屋外型・重耐塩仕様 材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)12.2 仕上:ブラック 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200〜254対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上34、水平面上34 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値 光束(Lm)107100 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※【本体】E40701MN/N+【電源ユニット】LE597274NW2-2.54A1の組合せ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする