メガコーン1500 マグネットあり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71002070 品番FC12
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。
従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。
反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。

用途
海運の保安に。
車両の誘導、進入禁止表示などに。
仕様マグネット内蔵 トラスコ品番716-4750 材質PE、PVC、ネオジムマグネット、鉄 幅(mm)336 レッド 高さ(mm)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする