ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。
無線により複数台への操作指示が可能。
土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)
スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。
リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。
・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)
・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)
・耐衝撃性 IK08
・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m
・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)
【インジゲーター】
ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。
通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。
このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、
通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。
【リセット操作】
ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。
1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。
2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15〜20秒程長押しする。
インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。
3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。
2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。
43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。
<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。
<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。
周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。
<注意>同期できる台数は2〜8台です。
【エラー表示について】
使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。
この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。
・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている
・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている
充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。