メイン画像

GAF-SW2FLKBC SWITCH2用フィルム/光沢BLC ナカバヤシ 71002228 GAF-SW2FLKBC SWITCH2用フィルム/光沢BLC ナカバヤシ 71002228 GAF-SW2FLKBC SWITCH2用フィルム/光沢BLC ナカバヤシ 71002228 GAF-SW2FLKBC SWITCH2用フィルム/光沢BLC ナカバヤシ 71002228

SWITCH2用フィルム/光沢BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71002228 品番GAF-SW2FLKBC
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)92% ブルーライトカット率約23% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする