メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
SWITCH 2用ガラス/反射防止BLC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71002298
品番
GAF-SW2GGBC
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・外光の映り込みを抑え、ブルーライトも軽減。
・さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。
用途
キズや衝撃に強い
高硬度「9H」の強化ガラス
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
材質
AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)
質量(g)
23
入数(枚)
1
光線透過率(%)
85
ブルーライトカット率
32%
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
195×107×0.33