メイン画像

SMF-IP251FLGCBC iPhone16e用フィルム/反射防止BLC ナカバヤシ 71002341 SMF-IP251FLGCBC iPhone16e用フィルム/反射防止BLC ナカバヤシ 71002341 SMF-IP251FLGCBC iPhone16e用フィルム/反射防止BLC ナカバヤシ 71002341 SMF-IP251FLGCBC iPhone16e用フィルム/反射防止BLC ナカバヤシ 71002341 SMF-IP251FLGCBC iPhone16e用フィルム/反射防止BLC ナカバヤシ 71002341

iPhone16e用フィルム/反射防止BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71002341 品番SMF-IP251FLGCBC
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ディスプレイをキズや汚れから守る 付属品クリーニングクロス(不織布) 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 厚さ(mm)0.15 フィルムサイズ(W×H)(mm)66×141 光線透過率(%)88 ブルーライトカット率約32%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする