メイン画像

SMWC-AW401BK Apple Watch 40mm ガラス+ケース/BK ナカバヤシ 71002465 SMWC-AW401BK Apple Watch 40mm ガラス+ケース/BK ナカバヤシ 71002465 SMWC-AW401BK Apple Watch 40mm ガラス+ケース/BK ナカバヤシ 71002465 SMWC-AW401BK Apple Watch 40mm ガラス+ケース/BK ナカバヤシ 71002465

Apple Watch 40mm ガラス+ケース/BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71002465 品番SMWC-AW401BK
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高強度9Hガラスを採用
光沢鮮明画像
角割れしない
取り外し簡単
指すべりさらさら

用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護 材質PC、ガラス 質量(g)2.5 本体寸法(mm)37×42×10.7 対応機種Apple WatchSE 40mm
取扱説明書:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする