メイン画像

SMWC-AW441PG Apple Watch 44mm ガラス+ケース/PG ナカバヤシ 71002535 SMWC-AW441PG Apple Watch 44mm ガラス+ケース/PG ナカバヤシ 71002535 SMWC-AW441PG Apple Watch 44mm ガラス+ケース/PG ナカバヤシ 71002535

Apple Watch 44mm ガラス+ケース/PG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71002535 品番SMWC-AW441PG
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高強度9Hガラスを採用
光沢鮮明画像
角割れしない
取り外し簡単
指すべりさらさら

用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護 材質PC、ガラス 質量(g)3 本体寸法(mm)40.5×46.5×10.7 対応機種Apple WatchSE 44mm
取扱説明書:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする