メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ナカバヤシの スマートウォッチ
ナカバヤシの スマートウォッチ関連品
Apple Watch 41mm ガラス+ケース/CL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71002587
品番
SMWC-AW411CL
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高強度9Hガラスを採用
光沢鮮明画像
角割れしない
取り外し簡単
指すべりさらさら
用途
簡単装着でディスプレイ・本体を保護
材質
PC、ガラス
質量(g)
3
本体寸法(mm)
37×43.0×11
対応機種
Apple Watch series8/series7 41mm
取扱説明書:
(0.07MB)