画像準備中

イージーコンテナ (スチール/樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71003165 品番EA520LB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,710
販売価格(税別)
46,100

(操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。

付属品ゴムバンド×1本 寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H) 質量(kg)45 車輪径(Φmm)150 車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2 積載均等耐荷重(kg)500
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥53,000 / 税込 ¥58,300
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする