画像準備中

エアーポンプセット (充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71003576 品番EA919SH-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,370
販売価格(税別)
66,700

見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。<LEDライト搭載>暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。

用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする