排送風機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71003716 品番 WZHS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途工場や建設現場での換気や排気などに 仕様ダクト取付可(別売:「WIZ'Aハンディタイプ排送風機専用フレキシブルダクトWZHS-20用×5M」) 材質スチール 質量(kg)9.5 グレー 風量(m3/min)50Hz/60Hz25/30 電源電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源/約1.7 羽根枚数6 消費電力(W)(50/60Hz)180/230 騒音値(dB)62 定格時間(分)20 防塵防水性能IP54 風圧[50/60Hz](Pa)245/295 外径(mm)排気口:約Φ235、吸気口:約Φ272 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約350×270×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする