排送風機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71003725 品番 WZHS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途工場や建設現場での換気や排気などに 仕様ダクト取付可(別売:「WIZ'Aハンディタイプ排送風機専用フレキシブルダクトWZHS-30用×5M」) 材質スチール 質量(kg)15.5 グレー 風量(m3/min)50Hz/60Hz65/77 電源電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源/約1.7 羽根枚数6 消費電力(W)(50/60Hz)500/550 騒音値(dB)70 定格時間(分)20 防塵防水性能IP54 風圧[50/60Hz](Pa)385/450 外径(mm)排気口:約Φ335、吸気口:約Φ380 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約380×380×440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする