用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに
付属品ステープル付き(12×10mm×100本)
仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり
適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)
材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄
寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6〜14
色ブラック/シルバー
質量(g)695
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105