エンビカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ワンタッチオープン機構、ラチェット機構、切断可能パイプと呼び径:(硬質ポリ塩化ビニル管)VP13〜VP50 (硬質ビニル電線管)VE14〜VE54 (ポリエチレン管)PE13〜PE50 注文コード71003820 品番WZPC-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に 仕様ワンタッチオープン機構、ラチェット機構、切断可能パイプと呼び径:(硬質ポリ塩化ビニル管)VP13〜VP50 (硬質ビニル電線管)VE14〜VE54 (ポリエチレン管)PE13〜PE50 材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング) シルバー/ブラック 質量(g)529 材質(刃)SK5(テフロンコーティング) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×32×110 切断可能寸法(mm)約Φ6〜63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする