曜日別特売
1077 せいろシート アークランドサカモト 71003838

1077 せいろシート アークランドサカモト 71003838
1077 せいろシート アークランドサカモト 71003838
1077 せいろシート アークランドサカモト 71003838

せいろシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71003838品番1077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
用途せいろで調理する際に仕様食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合材質耐油紙、シリコン樹脂アイボリー質量(g)約1g(1枚あたり)入数(枚)20寸法(幅W×奥行D)(mm)約160×165耐熱温度(℃)220(20分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする