付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2
仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)790
耐荷重(kg)収納部:1 ホルダー部:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×10.7×21.6
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:9.7×9.7×13.6、ホルダー部:8.2×1.5×1.2