ウォール収納付きコードレスクリーナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71004048 品番10083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース:ABS樹脂 ブラック 質量(g)790 耐荷重(kg)収納部:1 ホルダー部:1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×10.7×21.6 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:9.7×9.7×13.6、ホルダー部:8.2×1.5×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする