山崎実業
山崎実業の 生活家電
山崎実業の アイロン
スチームアイロン収納ケース タワー ライトグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71004057
品番
10137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエステル・EVA樹脂 蓋中芯:ポリエチレン・ポリウレタン 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール
色
グレー
質量(g)
365
耐荷重(kg)
1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×14×33(持ち手含まず)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
本体:15×12×30.5、ポケット:W15.5×H11