画像準備中

スチームアイロン収納ケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71004066 品番10138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質本体:ポリエステル・EVA樹脂 蓋中芯:ポリエチレン・ポリウレタン 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール ブラック 質量(g)365 耐荷重(kg)1.5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×14×33(持ち手含まず) 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)本体:15×12×30.5、ポケット:W15.5×H11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする