バッグ収納ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71004091 品番10158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
付属品六角レンチ ブラック 質量(g)3200 耐荷重(kg)ハンガー部:16(フック1つあたり:3 ※但し、合計最大16まで) 棚:5(静止荷重) 表示[品質]フレーム・棚・フック:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20.6×92.5 内寸(cm)棚:W76.3×D20 フック下から棚上:H71 棚下:H12 フック開口幅:2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする