小物トレー付き収納ワゴン 2段 リン ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71004145 品番10180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000
付属品六角レンチ スパナ 材質棚:スチール(粉体塗装) 支柱:天然木(ウレタン樹脂塗装) バスケット・小物トレー:ABS樹脂 キャスター:ナイロン ナチュラル 質量(g)5450 耐荷重(kg)棚1段あたり:6 小物トレー:1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.3×33.6×71.6 内寸法(cm)バスケット1つあたり:W40.8×D28.8×H12.5 下段バスケット使用時の有効内寸(内底から上段棚下まで):H47.9 小物トレー:W9.5×D28.2×H3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする