山崎実業
山崎実業の デスク・テーブル
山崎実業の デスク周辺用品
山崎実業の ファイルワゴン
小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 リン ナチュラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71004170
品番
10182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
棚1段あたり:6 小物トレー:1(静止荷重)
付属品
六角レンチ スパナ
材質
棚:スチール(粉体塗装) 支柱:天然木(ウレタン樹脂塗装) バスケット・小物トレー:ABS樹脂 キャスター:ナイロン
色
ナチュラル
質量(g)
4150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.3×33.6×71.6
内寸法(cm)
バスケット:W40.8×D28.8×H12.5 下段棚使用時の有効内寸:W39.4×D27.4×H48.4 小物トレー:W9.5×D28.2×H3.1