山崎実業
山崎実業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
山崎実業の 作業台(作業用踏台)
踏み台 タワー H30 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71004179
品番
10123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
材質
本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
100(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×28×30.1
内寸法(cm)
天板下:W35.7×H28.1