画像準備中

踏み台 タワー W60 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71004206 品番10126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100
材質本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーンゴム ブラック 質量(g)3500 耐荷重(kg)100(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28×20.1 内寸法(cm)天板下:W55.5×H18.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする