コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ライトグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71004328 品番10165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
材質表地・裏地:ポリエステル ショルダーストラップ:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール グレー 質量(g)130 備考※外ポケットに保冷・保温機能はありません。 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)29×5.5×24(ショルダーストラップ含まず) 内寸(cm)【本体】15.5×5×23【内ポケット】15.5×12.5【外ポケット】15.5×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする