山崎実業
山崎実業の ラップ・消耗品・食品包材
山崎実業の 保冷剤・保冷袋
山崎実業の 保温・保冷バッグ
コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71004337
品番
10166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
表地・裏地:ポリエステル ショルダーストラップ:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
130
備考
※外ポケットに保冷・保温機能はありません。
耐荷重(kg)
1.5
寸法(cm)
29×5.5×24(ショルダーストラップ含まず)
内寸(cm)
【本体】15.5×5×23【内ポケット】15.5×12.5【外ポケット】15.5×13.5