※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71004915
品番P-61A-020
参考基準価格(税別)¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
2パーツ構造のケージをツイストロックノブで固定する方式により、素早く確実にカメラを着脱可能。
ギア交換が多い撮影現場で重要なスピード性を実現します。
Ruggedなアルミ合金フレームに加え、内蔵ラバーパッドとシリコンレンズカバーを備え、妥協のない堅牢な保護性能を発揮します。
バッテリー、操作ボタン、マイク端子、信号伝達エリアに合わせた精密なカットアウトを施したフルボディ形状で、全面保護とカメラ操作性・通信性能を両立。
多様なマウントオプションにより、横位置(ランドスケープ)撮影や、ライト・マイクなどのアクセサリー装着が可能。高い柔軟性とクリエイティブな拡張性を提供します。
Insta360のクイックリリースマウントを維持しつつ、底部には1/4"-20ねじ穴も搭載。幅広いアクセサリーに対応する高い互換性を確保しています。