※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-GM-396 PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(アイボリーホワイト) PGYTECH 71004940 P-GM-396 PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(アイボリーホワイト) PGYTECH 71004940 P-GM-396 PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(アイボリーホワイト) PGYTECH 71004940 P-GM-396 PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(アイボリーホワイト) PGYTECH 71004940

PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(アイボリーホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71004940 品番P-GM-396
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

USB 3.1 高速チップを内蔵し、最大312MB/sの高速データ転送に対応。
大容量カード収納設計:SDカード2枚+micro SDカード4枚を同時に収納。
コンパクトで持ち運びやすいデザイン。
SD/micro SDのデュアルカードリーダースロットを搭載し、2枚同時読み取りに対応。SD UHS-II/UHS-I、micro SD UHS-II/UHS-I 規格に対応します。
標準Type-CポートとOTG(On-The-Go)対応により、スマートフォンやタブレットへプラグ&プレイで接続可能。撮影データをその場で転送・共有できます。

付属品高速ミニカードリーダー内蔵ケース ×1・ユーザーガイド ×1・ステッカー ×1・ブランドマーケティングカード ×1 寸法(mm)60×63×19(ケーブル除く)、97×77×19(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-20〜40 対応OSWindows 7 以降、macOS 10 以降、Linux、Android、iPadOS 適合機器カメラ、ドローン、アクションカメラ、オーディオ機器 ほか 正味質量(g)50 対応メモリーカードUHS-II/SD 4.0 に対応、UHS-II:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-I:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-II:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード、UHS-I:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード 主材質TPU、PC+ABS
注意
※OTG 転送機能を使用するには、スマートフォンまたはタブレットが OTG 対応の Type-C ポートを備えている必要があります。
※デスクトップ/ノートパソコンに接続する場合は、別途 Type-C → USB-A アダプターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする