SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
シルバーM型ノギス 快段目盛
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
最大測定長(mm)
200
材質
●本体:ステンレス
注文コード
71005615
品番
GVC-20KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
最大測定長・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PCケース
材質
●本体:ステンレス
タイプ
アナログ
本体寸法(mm)
W290×H90.5×D8
本体質量(g)
200
最小読取値(mm)
0.05
最大測定長(mm)
200
器差(mm)
±0.05
デプスバー
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100