SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
シルバー標準型ノギス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
最大測定長(mm)
200
校正証明書
付き
注文コード
71005640
品番
GVC-20(校正書・トレーサビリティ体系図付)
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
最大測定長・校正証明書・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
最大測定長(mm)
200
最小読取値(mm)
0.05
用途
外側、内側、段差、深さ測定に
付属品
PCケース
材質
●本体:ステンレス
タイプ
アナログ
本体寸法(mm)
W290×H90.5×D8
本体質量(g)
210
器差(mm)
±0.05
デプスバー
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100