QEM146-100K デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機) 71005676 QEM146-100K デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機) 71005676 QEM146-100K デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機) 71005676 QEM146-100K デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機) 71005676

デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71005676 品番 QEM146-100K
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・この1本で広範囲測定ができます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
・測定面は超硬チップ付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
・基準棒3本付です。

用途・外側寸法の測定に 付属品PCケース、キースパナ、替アンビルx4本、CR2032、基準棒25mm/50mm/75mm 材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-100 電源CR2032(テスト用付属) 本体寸法(mm)W280×H110×D27 本体質量(g)480 最小読取値(mm)0.001 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 最大許容誤差(μm)6
注意
※・最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする