RIDEZ(ライズ)
RIDEZ(ライズ)の 服飾小物
RIDEZ(ライズ)の ベルト 服飾小物
ベルト 紳士 作業用 おしゃれ 革 牛革 本革 メンズ レディース カジュアル レッド ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71005789
品番
RWY1640-RDBR
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
レッドリッシュブラウン/ブラウン
高さ(mm)
バックル:50
長さ(cm)
115
バックル幅(mm)
55