防寒手袋 ActivGrip566 Thermo

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード71006200 品番566T-10XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊スベリ止め加工により、油作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
内側に温かさを保つ、柔らかいボアタイプの裏起毛を施しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

用途
除雪作業に。
農作業、土木建築業に。
運送業などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工 厚さ(mm)2.6 グリーン サイズ10/XL 全長(cm)31 中指長(cm)8.7 材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル 材質(表)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)25 色(手首部)ネイビー 質量(g/袋)175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする