防寒手袋 WOMB-UFT防寒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード71006227 品番746-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。
水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。
裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。
袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。

用途
除雪作業に。
農作業、土木建築業に。
機械操作に。
倉庫内作業、運送業に。
ウインタースポーツ、アウトドアなどに。
仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー 厚さ(mm)2.4 ブラック サイズLL 規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠 全長(cm)27 中指長(cm)9 材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア) 材質(表)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)22 質量(g/袋)86 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする