ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 71006245 品番 578-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。
内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。
ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。

用途
除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。
農作業、土木建築業、漁業に。
機械操作、運送業などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様 厚さ(mm)1.55 グリーン サイズ8/M 規格【EN511:2006】111 全長(cm)30 中指長(cm)8.3 材質(裏)ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)23.4 質量(g/袋)104 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする