KH5R-Y3作業半径内立入禁止 高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50 グリーンクロス 71006297 KH5R-Y3作業半径内立入禁止 高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50 グリーンクロス 71006297 KH5R-Y3作業半径内立入禁止 高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50 グリーンクロス 71006297

高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容作業半径内立入禁止 注文コード71006297 品番KH5R-Y3作業半径内立入禁止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は表示内容90種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射5連ステッカー標識イエローは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。
高品質で耐久性に優れています。
独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。
テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。
90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。

用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。 厚さ(mm)0.8 蛍光イエロー 取付ステッカー 質量(g)20 縦(mm)50 横(mm)1100 表示内容作業半径内立入禁止
注意
※切れ目は入っておりませんので、1枚ずつのステッカーとしてご使用の際は、案内線に沿ってご自身でハサミやカッターでカットして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする