グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 反射/蓄光テープ・反射板
グリーンクロスの 反射板・反射シート
高輝度反射ステッカートラ柄W1100XH50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
蛍光オレンジ
注文コード
71007189
品番
KHST-O1オレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度反射ステッカートラ柄は、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。
高品質で耐久性に優れています。
独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。
用途
高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。
厚さ(mm)
0.8
色
蛍光オレンジ
取付
ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
1100
表示内容
トラ柄