カプセルテント

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71007207 品番 BR-988
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。

用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど セット内容カプセルテント、収納バッグ、ペグ、ロープ 材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP グリーン 直径(Φcm)(収納時)約65 本体質量(g)2800 寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
注意
※トイレットぺーパーは付属しておりませんのでご了承ください。

商品説明動画

【2020年版】カプセルテントの畳み方 BR-988【公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134522
2022-02-07
用途:
災害非常時避難場所での着替え室として利用予定
農・林・水産業

収納袋から取り出すと直ぐに立ち上がり、全く手間要らずの良い商品でした。また、避難所での寝室としても利用でき、プライバシーが気になる方の利用が可能と思います。

対象商品:
31134522
2020-06-28
用途:
災害対策用
その他業種

災害時の備えを少しずつ積み重ねています。テントの購入を考えていたときに、避難場所等での着替え、トイレなどのプライバシー保護が必要と気がつき本品を購入しました。ワンタッチで組み上がるのは便利ですが、コンパクトではないという欠点があります。そのため保管場所を考えておく必要があります。その他の物品も含めて、災害用収納スペースを考えておくことが必要です。

対象商品:
31134522
2018-10-27
用途:
自治会の防災備品 避難所の簡易トイレ(缶易トイレ)のブース及び着替え室として
不動産業

拡げる時は短時間(1分)で可能であり好評である。畳むときは難しい。やり直しをするので時間がかかる。説明書が付いているが それも見てスムーズにできる人は3割程度である。動画でポイントを説明すると良い

2018-09-21
用途:
災害用
特科DS 様

災害用に購入して、試しに袋から出して収納する為に説明書通りやってみたが、説明不足でうまくいかない。何度もやり直していくうちに壊れてしまい使ってもいないのに捨てました。初心者には収納出来ずの使いきりだと思います。購入して、失敗しました。オススメできません。新品の収納袋から出した時のたたみ方と取説のたたみ方が違いました。

1人が参考にしています
対象商品:
31134522
2017-10-30
用途:
着替え

スペースが広く、且つ収納も簡単で便利に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする