防災メーカー監修の屋根付き間仕切りテント!
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!災害時の間仕切りテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
約200×200cmの広さ。高さは約180cm(最高部)もあります。大人の男性でも余裕がある広い空間です。
部屋を間仕切り(マジックテープで着脱可能)で半分にして、2部屋に分けることができます。
室内にはハンガーなどが掛けられる便利な紐があります。メッシュポケットもあり、小物や着替えなど使い方自由。
ファスナーで開閉するメッシュ窓があり換気も可能です。
表にはA4サイズが入るクリアポケットがあります。表札やお知らせの際に便利です。
※ 屋根付きです。底はありません。屋根の取り外しはできません。